Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta V28PX 4SR44 AgO Batterie 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Varta V28PX 4SR44 AgO Batterie 6V
Artikel-Nr.:  310-198475
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04028 101 401
EAN:  4008496273911
4SR44.VAR: Varta Consumer 04028 101 401 V28PX 4SR44 (V28PX PX28) Fotobatterie Silberoxid High Drain 25,2x13 (HxØ/mm) 6V
6V 25,2x13 (HxØ/mm)

- Ein komplettes Programm, bestehend aus Lithium-, Silber-und Alkalimangan-Zellen.
- Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.
- In einer Handlichen und Platz sparenden Verpackung.

Weitere Informationen:
Spannung (V):
6.2
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
25.2
Durchmesser/Breite (mm):
13
... > Sonderzellen und Batterien > Silberoxid > 4SR44
Weitere Suchbegriffe: Foto, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamera, Digicam, Kamera, Fotoapparat, Batterie, Lithium
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec
1
€ 6,00*
€ 4,02*
5 Tage
10
€ 9,40*
€ 6,16*
5 Tage
1
€ 5,84*
€ 6,89*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Varta
06430 101 401
€ 1,25*
€ 1,49
Ähnlich
Varta
06450 101 401
€ 1,56*
€ 1,86
Ähnlich
Varta
04274 101 401
€ 0,52*
€ 0,62
Ähnlich
Varta
04278 101 401
€ 0,56*
€ 0,67
Ähnlich
Varta
04276 101 401
€ 0,44*
€ 0,52
Ähnlich
Varta
04176 101 401
€ 0,79*
€ 0,94
Ähnlich
Varta
04223 101 401
€ 0,85*
€ 1,01
Ähnlich
Varta
04028 101 401
€ 6,89*
€ 8,20
Ähnlich
Varta
06231 101 401
€ 7,28*
€ 8,66
Ähnlich
Varta
04034 101 401
€ 4,16*
€ 4,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG