Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Spezial Work Metall Zink-Kohle Spezial Spezial (4R25-2) 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta Spezial Work Metall Zink-Kohle Spezial Spezial (4R25-2) 6V
Artikel-Nr.:   310-198474
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   00540 101 121
EAN:   4008496165094
Suchbegriffe:
Varta
Zink Kohle
SON.VAR: Varta Consumer 00540 101 121 Spezial Work Metall Zink-Kohle Spezial Spezial (4R25-2) 6V
6V

- Kompakte, leistungsstarke Batterien für den Dauerbetrieb
- Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten, z.B. Alarmanlagen, Dauerlichtlampen oder Blinklampen

Weitere Informationen:
Spannung (V):6
Kapazität (mAh):19000
... > Sonderzellen und Batterien > Zink-Kohle > Sonstige
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you 12 Tage € 9,40* € 10,38*
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 11,32*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  11,32* €  13,47 pro Stück
ab 10 Stück €  10,05* €  11,96 pro Stück
ab 100 Stück €  8,23* €  9,79 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG