Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Varta Spezial Licht 4R25 Zn-C 6V-Block Batterie 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta Spezial Licht 4R25 Zn-C 6V-Block Batterie 6V
Artikel-Nr.:   310-198470
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   00430 101 111
EAN:   4008496171385
4R25.VAR: Varta Consumer 00430 101 111 Spezial Licht 4R25 6V-Block Laternenbatterie Zink-Kohle 67x66,7x108,5 (LxBxH/mm) 6V
6V 67x66,7x108,5 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):6
Kapazität (mAh):7500
Höhe (mm):108.5
Durchmesser/Breite (mm):66.7
Tiefe (mm):68.2
... > Sonderzellen und Batterien > Zink-Kohle > 4R25, 6V Laternenbatterie
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Spezialbatterien, 4F, Laternenbatterien, Camping, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (5)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec 2 Tage 1 € 6,00* € 2,87*
AFB-Elektro 2 Tage 1 € 5,84* € 3,47*
Elektrohandel_4you 5 Tage 20 € 9,40* € 3,47*
QUATTROLOG 11 Tage 1 € 6,90* € 4,54*
QUATTROLOG 11 Tage 1 € 6,90* € 4,70*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,87* €  3,42 pro Stück
ab 10 Stück €  2,48* €  2,95 pro Stück
ab 100 Stück €  2,06* €  2,45 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Licht Special 430 Stk.1 Varta/
00430 101 111
€ 3,47* € 4,13
Ähnlich
Spezialbatterie 6,0V f.Motoren m.2 Spiralfedern Varta 4R25X Varta/
00431101111
€ 79,00* € 94,01
Ähnlich
Spezialbatterie 9,0V m.Druckknopfkontakt Varta 6F100 Varta/
00439101111
€ 4,09* € 4,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG