Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta HIGH ENERGY 4LR61 Alkali Flatpack Batterie 6V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta HIGH ENERGY 4LR61 Alkali Flatpack Batterie 6V Blister
Artikel-Nr.:  310-198463
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04918 121 401
EAN:  4008496559985
Suchbegriffe:
Alkali Mangan
Varta
4LR61.VAR.B1: Varta Consumer 04918 121 401 HIGH ENERGY 4LR61 Flatpack J Elektronikbatterie Alkali-Mangan 35,6x9,18x48,5 (LxBxH/mm) 6V
6V 35,6x9,18x48,5 (LxBxH/mm)
im Blister
High Energy, die leistungsstärkste VARTA. Kraftvoller Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf wie z.B. CD-Player, Radios, mobile Videospiele, funkferngesteuertes Spielzeug. Jetzt mit 16 % mehr Leistung durch TEFF (Triple Energy Fusion Formula).
-Garantiert eine deutliche Verbesserung der Produktleistung
-Liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau
-Hohe Kapazität bei langer Lebensdauer
-Fresh Pack-Verpackung mit einzeln entnehmbaren Batterien
Weitere Informationen:
Spannung (V):6
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):48.5
Durchmesser/Breite (mm):9.18
Tiefe (mm):35.6
... > Sonderzellen und Batterien > Alkali-Mangan > 4LR61, Flatpack, J
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Spezialbatterien, Fernbedienung, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (6)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 3,17*
Elwitec 6 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 3,18*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 3,39*
AFB-Elektro 3 Tage 1 pro Stück € 5,84* € 3,75*
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 pro Packung € 9,40* € 3,87*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,18* €  3,78 pro Stück
ab 10 Stück €  2,88* €  3,43 pro Stück
ab 100 Stück €  2,32* €  2,76 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-105
€ 6,48* € 7,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG