Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Security 7K67 4LR61 Alkali Flatpack Batterie 6V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Duracell Security 7K67 4LR61 Alkali Flatpack Batterie 6V Blister
Artikel-Nr.:  310-198461
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15031680
EAN:  5000394767102
4LR61.DUR.B1: Duracell 15031680 Security 7K67 4LR61 Flatpack J Elektronikbatterie Alkali-Mangan 35,6x9,18x48,5 (LxBxH/mm) 6V
6V 35,6x9,18x48,5 (LxBxH/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):
6
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
48.5
Durchmesser/Breite (mm):
9.18
Tiefe (mm):
35.6
... > Sonderzellen und Batterien > Alkali-Mangan > 4LR61, Flatpack, J
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Spezialbatterien, Fernbedienung, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (6)
Versand
Netto
^
Elwitec
€ 6,00*
€ 2,45*
1 Tag
€ 6,00*
€ 3,02*
1 Tag
€ 4,95*
€ 3,16*
6 Tage
€ 6,00*
€ 3,20*
1 Tag
€ 4,16*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
ProfiTec
BT-105
€ 6,48*
€ 7,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG