Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell MN908 4LR25 Alkali 6V-Block Batterie (DC908) 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Duracell MN908 4LR25 Alkali 6V-Block Batterie (DC908) 6V
Artikel-Nr.:   310-198450
Hersteller:   Duracell
Herst.-Nr.:   75027245
EAN:   0041333090061
4LR25.DUR: Duracell 75027245 MN908 4LR25 6V-Block Laternenbatterie Alkali-Mangan (DC908) 67x68,2x115 (LxBxH/mm) 6V
6V 67x68,2x115 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):6
Kapazität (mAh):27000
Höhe (mm):115
Durchmesser/Breite (mm):68.2
Tiefe (mm):68.2
... > Sonderzellen und Batterien > Alkali-Mangan > 4LR25, 6V Laternenbatterie
Weitere Suchbegriffe: Laternenbatterie, Batterien, Spezialbatterien, 4F, Laternenbatterien, Campingbatterie, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 8,32*
RS_Components 1 Tag € 5,95* € 13,10*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,32* €  9,90 pro Stück
ab 6 Stück €  7,42* €  8,83 pro Stück
ab 60 Stück €  6,08* €  7,24 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG