Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Ultra M3 245 2CR5 Lithium Batterie 6V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Duracell Ultra M3 245 2CR5 Lithium Batterie 6V Blister
Artikel-Nr.:  310-198424
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15035775
EAN:  5000394245105
2CR5.DUR.B1: Duracell 15035775 Ultra M3 245 2CR5 Fotobatterie Lithium-Mangandioxid 34x17x45 (LxBxH/mm) 6V
6V 34x17x45 (LxBxH/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):6
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):45
Durchmesser/Breite (mm):17
Tiefe (mm):34
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > 2CR5
Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamerabatterie, Digicambatterie, Kamerabatterie, Fotoapparatbatterie, Mangan, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 5,47*
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 6,80*
4Office 1 Tag € 4,95* € 7,61*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 7,67*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,47* €  6,51 pro Stück
ab 6 Stück €  4,87* €  5,80 pro Stück
ab 60 Stück €  3,96* €  4,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich DURACELL Akku Active Charge Micro AAA, 800 mAh, 2er Blister (DUR087835)
Gillette
DUR087835
€ 7,47* € 8,89
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Baby (C/LR14/MN1400), (15071628)
Gillette
15071628
€ 3,26* € 3,88
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", E-Block (9V/MN1604/6LR61) (15071713)
Gillette
15071713
€ 3,74* € 4,45
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Flachblock (3LR12/MN1203) (15071705)
Gillette
15071705
€ 2,82* € 3,36
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Micro (AAA/LR03/MN2400) (75022139)
Gillette
75022139
€ 3,70* € 4,40
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Mignon (AA/LR6/MN1500), (75022128)
Gillette
75022128
€ 3,70* € 4,40
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Mignon (AA/LR6/MN1500), (75022130)
Gillette
75022130
€ 6,49* € 7,72
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Mono (D/LR20/MN1300), (15071610)
Gillette
15071610
€ 3,80* € 4,52
Ähnlich
DURACELL Alkaline Batterie "Plus", Mono (D/LR20/MN1300), (15071611)
Gillette
15071611
€ 6,67* € 7,94
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, 123, 1er Blister (3040070)
Duracell
75005574
€ 4,26* € 5,07
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, 123, 2er Blister (3040142)
Duracell
75005625
€ 7,15* € 8,51
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, 223 (DL223 (3040071)
Duracell
15035774
€ 6,80* € 8,09
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, CR2, 1er Blister (3040073)
Duracell
75005578
€ 4,79* € 5,70
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, CR2, 2er Blister (3040143)
Duracell
75005833
€ 8,20* € 9,76
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie "Ultra M3", Lithium, CRV3 (CR17355) (3040074)
Duracell
15036384
€ 12,60* € 14,99
Ähnlich
DURACELL Foto-Batterie Ultra M3 , Lithium, 245 (2CR5/DL245/ 15035775
Duracell
15035775
€ 7,61* € 9,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG