Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sanyo 2CR-1/3N Advanced Lithium Photo 2CR-1/3N Lithium Batterie 6V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Sanyo 2CR-1/3N Advanced Lithium Photo 2CR-1/3N Lithium Batterie 6V Blister
Artikel-Nr.:  310-198421
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
2CR-1/3N.SAN.B1: Sanyo 2CR-1/3N Advanced Lithium Photo 2CR-1/3N (PX28L V28PX 2CR-1/3N) Fotobatterie Lithium-Mangandioxid 25,2x13 (HxØ/mm) 6V
6V 25,2x13 (HxØ/mm)
im Blister
SANYO´s neue "Advanced Lithium" Technologie enthält einen neu entwickelten dünneren Separator für eine höhere Energiedichte.
-Niedrigerer Innenwiderstand
-Besseres Entladeverhalten bei hohen Strömen
-Bessere Eigenschaften bei tiefen Temperaturen
Weitere Informationen:
Spannung (V):
6
Kapazität (mAh):
160
Höhe (mm):
25.2
Durchmesser/Breite (mm):
13
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > 2CR-1/3N PX28L V28PX
Weitere Suchbegriffe: Foto, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamera, Digicam, Kamera, Fotoapparat, Mangan, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 5,96*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG