Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell 28L 2CR-1/3N Lithium Batterie 6V Bulk(VE50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Duracell 28L 2CR-1/3N Lithium Batterie 6V Bulk(VE50)
Artikel-Nr.:  310-198419
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  13283681
EAN:  0041333854991
2CR-1/3N.DUR.K50: Duracell 13283681 28L 2CR-1/3N (PX28L V28PX 2CR-1/3N) Fotobatterie Lithium-Mangandioxid 25,2x13 (HxØ/mm) 6V
6V 25,2x13 (HxØ/mm)
im Bulk (VE 50 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 50er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):6
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):25.2
Durchmesser/Breite (mm):13
... > Sonderzellen und Batterien > Lithium > 2CR-1/3N PX28L V28PX
Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, Foto, Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Lithiumbatterien, Digitalkamera, Digicam, Kamera, Fotoapparat, Mangan, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage 50 Frei Haus € 3,41*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 50 Stück €  3,41* €  4,06 pro Stück
ab 150 Stück €  2,78* €  3,31 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Vergleichspreis: 50 Stück für € 170,50*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG