Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GP 27 Alkali Batterie 12V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
GP 27 Alkali Batterie 12V Blister
Artikel-Nr.:  310-198417
Hersteller:  GP Battery
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4891199011504
27.GP.B1: GP 27 Elektronikbatterie Alkali-Mangan 28,5x7,7 (HxØ/mm) 12V
12V 28,5x7,7 (HxØ/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):12
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):28.2
Durchmesser/Breite (mm):8
... > Sonderzellen und Batterien > Alkali-Mangan > MN27, GP27A
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Spezialbatterien, Fotobatterie, Fotozellen, Alarm, Instrumentenbatterie, Spezialbatterie, Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 0,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,75* €  0,89 pro Stück
ab 10 Stück €  0,67* €  0,80 pro Stück
ab 100 Stück €  0,55* €  0,65 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-105
€ 6,48* € 7,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG