Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GP 25A Alkali-Mangan Spezial 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
GP 25A Alkali-Mangan Spezial 9V
Artikel-Nr.:   310-198415
Hersteller:   GP Battery
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4891199003929
Suchbegriffe:
Alkali Mangan
SON.GP: GP 25A Alkali-Mangan Spezial 21,4x7,7 (HxØ/mm) 9V
9V 21,4x7,7 (HxØ/mm)



Achtung! Artikel im Abverkauf! Nur solange Vorrat reicht!
Weitere Informationen:
Spannung (V):9
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):21.4
Durchmesser/Breite (mm):7.7
... > Sonderzellen und Batterien > Alkali-Mangan > Sonstige
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 2 Tage € 6,00* € 1,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,25* €  1,49 pro Stück
ab 10 Stück €  1,11* €  1,32 pro Stück
ab 100 Stück €  0,91* €  1,08 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-105
€ 6,48* € 7,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG