Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Ascher 50 l, m. Edelst.-Deckelscheibe DxH 380x515 mm, angeschw. U-Profilschiene zum Montage, Einsatzbehälter, DB703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3096-65E871629
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7039-40 EP DB 703
EAN/GTIN:
     4040136794073
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallbehälter mit Ascher
Abfallstation
Runder Abfallbehälter mit Ascher
mit 50 l Volumen inkl. Einsatzbehälter und Ascher
∙ Edelstahl-Deckelscheibe, edelmatt (Glasperlen gestrahlt und elektropoliert) · Mit angeschweißter U-Profilschiene zur Wand bzw. Pfostenmontage oder montiertem Befestigungspfosten zum Einbetonieren · Behälter aus hochwertigem feuerverzinkten Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl ∙ Integrierter Zigarettenascher ∙ inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel ∙ Modelle inkl. Einsatzbehälter
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
50 l
Gewicht:
11 kg
Farbe:
DB703 eisenglimmer
Ø:
360 mm
Höhe:
510 mm
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,27*
€ 264,63*
Frei Haus
ab € 262,14*
€ 282,65*
Frei Haus
ab € 279,88*
€ 302,03*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 295,53*
€ 319,26*
Lager 369
Frei Haus
ab € 357,75*
€ 378,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,33*
€ 450,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,81*
€ 443,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,75*
€ 425,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.