Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Ascher 50 l, m. Edelst.-Deckelscheibe DxH 380x515 mm, inkl. Q-Rohrpfosten zum Ein betonieren, Einsatzbehälter, DB703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3096-65E871626
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7039-35 EP DB 703
EAN/GTIN:
     4040136793571
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallbehälter mit Ascher
Abfallstation
Runder Abfallbehälter mit Ascher
mit 50 l Volumen inkl. Einsatzbehälter und Ascher
∙ Edelstahl-Deckelscheibe, edelmatt (Glasperlen gestrahlt und elektropoliert) · Mit angeschweißter U-Profilschiene zur Wand bzw. Pfostenmontage oder montiertem Befestigungspfosten zum Einbetonieren · Behälter aus hochwertigem feuerverzinkten Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl ∙ Integrierter Zigarettenascher ∙ inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel ∙ Modelle inkl. Einsatzbehälter
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Farbe:
DB703 eisenglimmer
Aufnahmekapazität:
35 l
Ø:
330 mm
Höhe:
475 mm
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 310,05*
€ 329,74*
Frei Haus
ab € 321,91*
€ 342,99*
Frei Haus
ab € 361,73*
€ 365,74*
Frei Haus
ab € 364,82*
€ 369,15*
Lager 369
Frei Haus
ab € 445,58*
€ 459,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,11*
€ 546,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,90*
€ 543,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,58*
€ 530,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.