Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trennwandelement, BxTxH 1250x50x1600 mm, Klettprofil, Höhe 0-750 mm, Stoffbezug Polyacryl grau, darüber klares Plexiglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3096-65E869550
Hersteller:
     Bruno Klein SystemBau
Herst.-Nr.:
     CHP 1216.B0040
EAN/GTIN:
     4250624527346
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Akustik-Stellwandsystem
Einzelelemente - 1/2 mit Stoffbezug, 1/2 mit Plexiglas
∙ Flexibel und praktisch zum selbst Zusammenstellen über Einzelelemente mit Klettprofilen
∙ Schallschutzsystem geprüft nach DIN EN ISO 354
∙ Einschaliger 50 mm starker Wandaufbau, 20 mm Bodenfreiheit
∙ Die Verbindung der Elemente erfolgt über seitlich angebrachte Klettprofile, jedes Element hat eine harte und eine weiche Klettseite
∙ Standardmäßig mit Bodenausgleichsschrauben ausgestattet
∙ Unten (0-750 mm): Rahmenkonstruktion aus Massivholz mit beidseitig gelochter Hartfaserplatte belegt, innenliegende Mineralwolle, über den Rohling wird Faservlies als Rieselschutz und abschließend der Stoffbezug aus 100 % Polyester gespannt
∙ Oben: Umlaufender Aluminium Rahmen mit 5 mm klarem Plexiglas
· Für einzeln aufgestellte Elemente und lineare Verbindungen benötigen Sie grundsätzlich einen Teller- oder Flachfuß!
· Weitere Ausführungen sowie Stofffarben und -qualitäten auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Höhe:
1600 mm
Füllung:
Stoff/Plexiglas
Gesamthöhe:
1620 mm
Stofffarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Stellwandsystem-Paneels, stellwand bruno klein, büro raumteiler, Paravent, Paraventelement, Raum- und Trennwandsysteme
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 400,83*
€ 414,38*
Lager 369
Frei Haus
ab € 428,87*
€ 439,84*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,84*
€ 523,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,14*
€ 521,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,87*
€ 510,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
743723
ab € 21,72*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
FFC 9006
ab € 21,66*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HTF 7035
ab € 21,86*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HTF 9006
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.