Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trennwandelement, 90 Grad, TxH 50x1800 mm, außen radius 490 mm, Klettprofil, Stoffbezug Polyacryl grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3096-65E869544
Hersteller:
     Bruno Klein SystemBau
Herst.-Nr.:
     CE 9018.B0040
EAN/GTIN:
     4250624515831
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Akustik-Stellwandsystem
Einzelelemente mit Stoffbezug
∙ Flexibel und praktisch zum selbst Zusammenstellen über Einzelelemente mit Klettprofilen
∙ Schallschutzsystem geprüft nach DIN EN ISO 354
∙ Einschaliger 50 mm starker Wandaufbau, 20 mm Bodenfreiheit
∙ Die Verbindung der Elemente erfolgt über seitlich angebrachte Klettprofile, jedes Element hat eine harte und eine weiche Klettseite
∙ Standardmäßig mit Bodenausgleichsschrauben ausgestattet
∙ Rahmenkonstruktion aus Massivholz beidseitig mit gelochter Hartfaserplatte belegt, innenliegende Mineralwolle, über den Rohling wird Faservlies als Rieselschutz und abschließend der Stoffbezug aus 100 % Polyester gespannt
· Für einzeln aufgestellte Elemente und lineare Verbindungen benötigen Sie grundsätzlich einen Teller- oder Flachfuß!
· Weitere Ausführungen sowie Stofffarben und -qualitäten auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Breite:
90° (Außenradius 490 mm) mm
Höhe:
1800 mm
Gesamthöhe:
1820 mm
Füllung:
Stoff
Stofffarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Stellwandsystem-Paneels, stellwand bruno klein, büro raumteiler, Paravent, Paraventelement, Raum- und Trennwandsysteme
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 354,52*
€ 371,95*
Lager 369
Frei Haus
ab € 374,64*
€ 394,34*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,34*
€ 469,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,64*
€ 445,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
FFC 7035
ab € 17,63*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
FFC 9006
ab € 22,08*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HTF 7035
ab € 22,18*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HTF 9006
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.