Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ketten-Sperrpfosten Set, Ausführung Betongefüllt, Pfosten Kunststoff rot-weiß, 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder + Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3096-65E851997
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.16.146
EAN/GTIN:
     4055381173030
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Ketten-Sperrpfosten Set
∙ Bestehend aus 6 Kettenständern, 10 m Kette, 10 Verbindungsgliedern und 10 Einhänghaken ∙ Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz ∙ Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb ∙ Drei Fußausführungen zur Auswahl

Höhe: 870 mm
Rohr-Ø: 40 mm

Hartgummifuß (viereckig, 265 x 265 mm): 1,8 kg
Kunststofffuß (rund, befüllbar, Ø 300 mm): 1,5 kg
Kunststofffuß (dreieckig, betongefüllt, Seitenlänge 300 mm): 2,9 kg
Maximaler Abstand der Kettenständer: 2,0 m
Weitere Informationen:
Höhe:
870 mm
Farbe:
weiss/rot
Gewicht:
2,9 kg
Rohr-Ø:
40 mm
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,60*
€ 81,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,70*
€ 84,60*
pro Stück
€ 8,90*
ab € 79,49*
€ 89,18*
7 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,99*
€ 93,44*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,64*
€ 123,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 13,13*
Ähnlich
Moravia
175.13.735
ab € 79,35*
Ähnlich
Moravia
175.15.850
ab € 86,10*
Ähnlich
Moravia
175.17.247
ab € 85,94*
Ähnlich
Moravia
175.17.668
ab € 91,65*
Ähnlich
Moravia
175.19.176
ab € 86,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.