Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ketten-Sperrpfosten Set, Ausführung Hartgummifuß, Pfosten Kunststoff rot-weiß, 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder + Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3096-65E851995
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.19.176
EAN/GTIN:
     4055381173016
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Ketten-Sperrpfosten Set
∙ Bestehend aus 6 Kettenständern, 10 m Kette, 10 Verbindungsgliedern und 10 Einhänghaken ∙ Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz ∙ Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb ∙ Drei Fußausführungen zur Auswahl

Höhe: 870 mm
Rohr-Ø: 40 mm

Hartgummifuß (viereckig, 265 x 265 mm): 1,8 kg
Kunststofffuß (rund, befüllbar, Ø 300 mm): 1,5 kg
Kunststofffuß (dreieckig, betongefüllt, Seitenlänge 300 mm): 2,9 kg
Maximaler Abstand der Kettenständer: 2,0 m
Weitere Informationen:
Höhe:
870 mm
Farbe:
weiss/rot
Gewicht:
1,8 kg
Rohr-Ø:
40 mm
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,56*
€ 94,81*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 90,44*
€ 95,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,65*
€ 112,78*
7 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,36*
€ 113,58*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,38*
€ 138,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
212.27.254
ab € 10,43*
Zubehör
Brady
Y151757
ab € 19,92*
Zubehör
SETON
Y2658226
ab € 28,17*
Zubehör
Brady
Y151052
ab € 11,05*
Zubehör
SETON
Y151305
ab € 18,21*
Zubehör
Brady
Y3086551
ab € 13,95*
Zubehör
Brady
Y3086533
ab € 21,66*
Zubehör
SETON
Y2658180
ab € 17,69*
Zubehör
SETON
Y2658220
ab € 28,14*
Zubehör
SETON
Y2658054
ab € 11,06*
Zubehör
SETON
Y2658088
ab € 18,28*
Zubehör
SETON
Y2658120
ab € 13,97*
Zubehör
SETON
Y2658147
ab € 21,64*
Zubehör
SETON
Y2658171
ab € 17,71*
Zubehör
SETON
Y2658213
ab € 28,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG