Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stilpoller aus 3 mm Gütestahl, feuerverzinkt und RAL 8019 antikbraun beschichtet, Gesamtlänge 1050 mm, mit Erdanker-Platte 500x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3096-65E851801
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     161.10.769
EAN/GTIN:
     4055381107745
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Stilpoller
∙ Aufwendige, langlebige Qualität ∙ Gütestahl, 3 mm Wandstärke &break;∙ Innen und außen feuerverzinkt ∙ Zusätzlich RAL 8019 antikbraun kunststoffbeschichtet ∙ Wahlweise mit 3 Befestigungsarten lieferbar&break;&break;Durchmesser oben: 110 mm&break;Durchmesser unten: 162 mm (Überflurgrenze)&break;Durchmesser unten: 190 mm (Unterflur)&break;&break;Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.
Befestigungsarten:
A) Zum festen Einbau. Mit Erdankerbohrung Ø 13 mm und Erdankerstab.
B) Mit Erdankerplatte 500 x 500 mm, die über den Poller gestülpt wird. Nach leichtem Druck oder Schlag verklemmt sie sich am unteren Ende und übernimmt die Funktion des Erdankers. Diese Befestigungsart ist zu empfehlen, wenn auf ein Betonfundament verzichtet wird.
C) Herausnehmbar mit Feuerwehrverschluss nach DIN 3223. Verschlussmechanik aus A2-Edelstahl. Das feuerverzinkte Unterteil (Bodenrohr mit 2 Platten) wird bündig im Boden eingebaut. Der Poller wird mit dem Schlüssel verriegelt.
Weitere Informationen:
Breite:
195 mm
Höhe über Flur:
750 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
945049
ab € 3,83125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.