Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stilpoller aus 3 mm Gütestahl, feuerverzinkt und RAL 8019 antikbraun beschichtet, Gesamtlänge 1050 mm, zum fest Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3096-65E851800
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     161.11.337
EAN/GTIN:
     4055381107783
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Stilpoller
∙ Aufwendige, langlebige Qualität ∙ Gütestahl, 3 mm Wandstärke &break;∙ Innen und außen feuerverzinkt ∙ Zusätzlich RAL 8019 antikbraun kunststoffbeschichtet ∙ Wahlweise mit 3 Befestigungsarten lieferbar&break;&break;Durchmesser oben: 110 mm&break;Durchmesser unten: 162 mm (Überflurgrenze)&break;Durchmesser unten: 190 mm (Unterflur)&break;&break;Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.
Befestigungsarten:
A) Zum festen Einbau. Mit Erdankerbohrung Ø 13 mm und Erdankerstab.
B) Mit Erdankerplatte 500 x 500 mm, die über den Poller gestülpt wird. Nach leichtem Druck oder Schlag verklemmt sie sich am unteren Ende und übernimmt die Funktion des Erdankers. Diese Befestigungsart ist zu empfehlen, wenn auf ein Betonfundament verzichtet wird.
C) Herausnehmbar mit Feuerwehrverschluss nach DIN 3223. Verschlussmechanik aus A2-Edelstahl. Das feuerverzinkte Unterteil (Bodenrohr mit 2 Platten) wird bündig im Boden eingebaut. Der Poller wird mit dem Schlüssel verriegelt.
Weitere Informationen:
Breite:
195 mm
Höhe über Flur:
750 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,97*
€ 133,76*
Lager 369
Frei Haus
ab € 130,54*
€ 144,05*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
945049
ab € 3,525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.