Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm, Achsabstand 75 mm, Kurve 90 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3096-65E846712
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF149R90402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahnkurve
röllchenbahnkurve
Leicht-Röllchenbahnen
Kunststoff-Röllchen
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.
∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Röllchen wahlweise Stahl verzinkt oder Kunststoff ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinkt
Gesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm
· Röllchen aus blauem Kunststoff Ø 48 mm, kugelgelagert
Stützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Das Zubehör der Klein- und Leichtrollenbahnen kann auch bei den Leicht-Röllchenbahnen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kurve 90°
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
75 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Leicht-Rollenbahnen, Rollenbahnen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,79*
€ 313,76*
Lager 369
Frei Haus
ab € 375,68*
€ 403,92*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,92*
€ 480,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,04*
€ 477,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,68*
€ 447,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40090
ab € 117,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30090
ab € 78,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 97,00*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30090
ab € 61,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100P00006
ab € 108,87*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100P00004
ab € 69,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 70,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 75,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 70,68*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 76,67*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40870
ab € 103,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.