Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm, Achsabstand 100 mm, Gerade 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3096-65E846054
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB148R10403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
röllchenbahn stahl
röllchenbahn
Leicht-Röllchenbahnen
Stahl-Röllchen
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.
∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Röllchen wahlweise Stahl verzinkt oder Kunststoff ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinkt
Gesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm
· Mit verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm, kugelgelagert
Stützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Das Zubehör der Klein- und Leichtrollenbahnen kann auch bei den Leicht-Röllchenbahnen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gerade 1 m
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
100 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,45*
€ 127,73*
Lager 369
Frei Haus
ab € 151,51*
€ 164,93*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 61,48*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 46,87*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 49,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 52,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 57,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 61,80*
Zubehör
Blume-Rollen
AB148F01T00R00R10403
ab € 172,11*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 30,97*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA101R00001
ab € 46,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 38,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 66,54*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 33,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 46,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 23,51*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100P00002
ab € 51,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.