Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Naß- Trockensauger, Edelstahlbehälter 33 l, 3,5 m Saugschlauch 40 mm Durchm., Universal-Schrägrohrdüse, Motor 230V/1200 W, Staubklasse H, 3500l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EVO Trockensauger Evo 515 Staubklasse H
Artikeldetailsicht EVO Trockensauger Evo 515 Staubklasse H
Artikeldetailsicht EVO Trockensauger Evo 515 Staubklasse H
Artikel-Nr.:
     3096-65E844798
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     141-3085
EAN/GTIN:
     4250128200622
Suchbegriffe:
Allessauger
Allzwecksauger
Asbestsauger
Düsen Industriesauger
Professionelle Nass- und Trockensauger
Handwerkersauger
· Mit zusätzlicher Elektrosteckdose · Luftfördermenge: 2.850 l/min · Gewicht: 15 kg · Maße: 47 x 47 x 65 cm · Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm · Luftfördermenge: 3.500 l/min.
Weitere Informationen:
Breite:
470 mm
Tiefe:
470 mm
Höhe:
650 mm
Nennleistung:
1200 W
Behältervolumen:
33 l
Gewicht:
15 kg
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 394,78*
€ 416,69*
Frei Haus
ab € 387,38*
€ 416,81*
Frei Haus
ab € 394,90*
€ 416,82*
€ 8,50*
ab € 395,92*
€ 417,94*
Lager 369
Frei Haus
ab € 417,85*
€ 442,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,05*
€ 526,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,50*
€ 524,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,85*
€ 497,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
171723
ab € 115,72*
Zubehör
EVO
052-1010
ab € 93,29*
Zubehör
EVO
052-1080
ab € 84,87*
Zubehör
EVO
115-1015
ab € 106,67*
Zubehör
EVO
235-1010
ab € 51,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG