Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ketten-Sperrpfosten Set, Ausführung Hartgummifuß, Pfosten Kunststoff schwarz-gelb, 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder + Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3096-65E842057
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.17.668
EAN/GTIN:
     4055381173023
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Ketten-Sperrpfosten Set
∙ Bestehend aus 6 Kettenständern, 10 m Kette, 10 Verbindungsgliedern und 10 Einhänghaken ∙ Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz ∙ Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb ∙ Drei Fußausführungen zur Auswahl

Höhe: 870 mm
Rohr-Ø: 40 mm

Hartgummifuß (viereckig, 265 x 265 mm): 1,8 kg
Kunststofffuß (rund, befüllbar, Ø 300 mm): 1,5 kg
Kunststofffuß (dreieckig, betongefüllt, Seitenlänge 300 mm): 2,9 kg
Maximaler Abstand der Kettenständer: 2,0 m
Weitere Informationen:
Höhe:
870 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Gewicht:
1,8 kg
Rohr-Ø:
40 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,63*
€ 101,31*
14 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,26*
€ 115,16*
8 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,97*
€ 115,98*
4 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,54*
€ 124,92*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,99*
€ 140,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
212.25.007
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG