Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter, magnetisch, BxH 100x33 mm, transparent, VE 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3096-65E827291
Hersteller:
     ONK
Herst.-Nr.:
     MEH.TR.100.33
EAN/GTIN:
     4250432943833
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter
∙ Aus schlagfestem Hart-PVC zur variablen Beschriftung ∙ Für einschiebbare Etiketten (bitte separat mitbestellen) ∙ Ideal auch zur Behälterkennzeichnung ∙ Scannertauglich, mit Staubschutzkante
Wir empfehlen:
· Magnetische Etikettenhalter bei grobsendzimirverzinkten, silikonhaltigen (z. B. Hammerschlag) oder teflonhaltigen (z. B. Fein-Epoxydlackierung) Oberflächen
· Selbstklebende Etikettenhalter bei allen anderen Oberflächen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
33 mm
Ausführung:
Zuschnitt
Befestigungsart:
Magnetisch
Farbe:
transparent
VE/Stück:
50 Stück
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 27,21*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 23,89*
€ 27,95*
pro Paket
€ 6,40*
ab € 29,34*
€ 34,05*
5 Tage
k.A.
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,25*
€ 38,21*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,11*
€ 32,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ONK
ESE.WE.100.30
ab € 52,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.