Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaumstofffolie, Polyethylen, Stärke 1 mm, Rollenbreite x -länge 750 mm x 500 m, VE 2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3096-65E820648
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     7029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumstofffolien
∙ Rollenware aus umweltfreundlichem Polyethylenschaum ∙ Verkürzt die Verpackungszeit ∙ Äußerst flexible Anwendung: Oberflächenschutz, Hohlraumfüllung, Langzeitpolsterung, Polsterzuschnitte
Weitere Informationen:
Folienstärke:
1,00 mm
Länge:
500 m
Breite:
750 mm
VE/Stück:
2 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.