Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Mehrzweckhaus
>
Artikel
Raumeinheit zur Außenaufstellung, BxTxH 4090x3045x2800 mm, Grundfläche 12,31 qm, Wände RAL 9002 grauweiß, Boden RAL 5010 enzianblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3096-65E1982884
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
101200430
EAN/GTIN:
4250366527178
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Hallenbüro
Komplettausstattung (Universalhaus)
Mehrzweckbüro
Mehrzweckhaus
Modulare Raumsysteme zur Innen- und Außenaufstellung
Raumsysteme für die Außenaufstellung
· Mobile Raumsysteme mit Standardabmessungen, um kurzfristig neue Räumlichkeiten zu schaffen · Fertig montierte Einheiten sofort nach Anlieferung einsatzbereit · Flexible An- und Umbaumöglichkeiten für den wachsenden Raumbedarf · Mit stabilen und korrosionsgeschützen Vollwand- und Glaselementen · Langlebige Stahlrahmenkonstruktion ermöglichen schnelles Umpositionieren mit Hubwagen- Stapler oder Kran
· Individuelle Sonderlösungen können sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich jederzeit realisiert werden:
· Isolierung nach EnEV
· Individualbau der Elemente
· Farbgestaltung nach Kundenwunsch
· Schalldämmung
Grundausstattung für Innen- und Außenaufstellung
· Tür, DIN rechts nach außen öffnend, mit Gummidichtung, Schloss und integriertem Lüftungsschieber
· Innenausstattung mit hochwertiger Wand- und Deckenverkleidung aus 16 mm starker beschichteter Holzwerkstoffplatte, nach DIN 4102
· Standard-Außenfassade, zweifarbig: Wände, Pfosten Dach und Türblatt in RAL 9002 grauweiß, Türrahmen, Boden und Fensterrahmen in RAL 5010 enzianblau
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:
· Sozialraum
· Bürocontainer
· Materialcontainer
· Verkaufsraum
· WC-Container
· Kontrollraum
· Besucherraum
· Hallenbüro
· Aufsichtsstand
· u. v. m
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Fußboden
Breite:
4090 mm
Tiefe:
3045 mm
Höhe:
2800 mm
Grundfläche:
12,31 qm
... >
Raumsysteme
>
Modulare Raumsysteme
>
Raumsysteme Außenaufstellung
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzweckraum
,
Mobiler Raum
,
Multifunktionshaus
,
Universalhaus
,
Universalraum
,
wsm hallenbüro
,
hallenbüro
,
mehrzweckhaus außenaufstellung
,
Raumeinheiten
,
Meisterbüros
,
Aussenbüros
,
Bürocontainer
,
Hallenbüros
,
Werkstatt-Büros
,
Werkstattbüros
,
Mehrzweckräume
,
Mehrzweck-Raum
,
Mehrzweck-Räume
,
Lagerbüros
,
Mobile Raumeinheiten
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
Lager 4445
44 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 8.228,31*
Lager 3904
Frei Haus
€ 8.376,80*
Lager 369
Frei Haus
€ 8.538,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.538,28*
€ 10.160,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raumsystem, Außenaufst. Drehkippfenster
WSM - Walter Solbach Metallbau
101200068
ab € 378,78*
Zubehör
Raumsystem, Innen/Außen Elektropaket
WSM - Walter Solbach Metallbau
101000103
ab € 330,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt