Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Raumeinheit zur Innenaufstellung, ohne Fußboden, BxTxH 3045x2045x2620 mm, Grundfläche 6,22 qm, Wände RAL 9002 grauweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Strichabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     3096-65E1982871
Herst.-Nr.:
     101200418
EAN/GTIN:
     4250366527055
Suchbegriffe:
Containerstandardfußboden
Fußboden (Mehrzweckhaus)
Hallenbüro
Komplettausstattung (Universalhaus)
Modulare Raumsysteme zur Innen- und Außenaufstellung
Raumsysteme für die Innenaufstellung
· Mobile Raumsysteme mit Standardabmessungen, um kurzfristig neue Räumlichkeiten zu schaffen · Fertig montierte Einheiten sofort nach Anlieferung einsatzbereit · Flexible An- und Umbaumöglichkeiten für den wachsenden Raumbedarf · Mit stabilen und korrosionsgeschützen Vollwand- und Glaselementen · Langlebige Stahlrahmenkonstruktion ermöglichen schnelles Umpositionieren mit Hubwagen- Stapler oder Kran
· Individuelle Sonderlösungen können sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich jederzeit realisiert werden:
· Isolierung nach EnEV
· Individualbau der Elemente
· Farbgestaltung nach Kundenwunsch
· Schalldämmung
Grundausstattung für Innen- und Außenaufstellung
· Tür, DIN rechts nach außen öffnend, mit Gummidichtung, Schloss und integriertem Lüftungsschieber
· Innenausstattung mit hochwertiger Wand- und Deckenverkleidung aus 16 mm starker beschichteter Holzwerkstoffplatte, nach DIN 4102
· Standard-Außenfassade, zweifarbig: Wände, Pfosten Dach und Türblatt in RAL 9002 grauweiß, Türrahmen, Boden und Fensterrahmen in RAL 5010 enzianblau
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:
· Sozialraum
· Bürocontainer
· Materialcontainer
· Verkaufsraum
· WC-Container
· Kontrollraum
· Besucherraum
· Hallenbüro
· Aufsichtsstand
· u. v. m
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Fußboden
Breite:
3045 mm
Tiefe:
2045 mm
Höhe:
2620 mm
Grundfläche:
6,22 qm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckbüro, Mehrzweckhaus, Mehrzweckhaus Fußboden, Mehrzweckraum, Mobiler Raum, Multifunktionshaus, Standardboden (Hallenbüro), Standardfußboden Container, Universalhaus, Universalraum, wsm hallenbüro, hallenbüro, Raumeinheiten, Meisterbüros, Aussenbüros, Bürocontainer, Hallenbüros, Werkstatt-Büros, Werkstattbüros, Mehrzweckräume, Mehrzweck-Raum, Mehrzweck-Räume, Lagerbüros, Mobile Raumeinheiten
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.583,51*
€ 3.583,51*
44 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 3.672,91*
€ 3.672,91*
Frei Haus
ab € 3.638,74*
€ 3.728,04*
Frei Haus
ab € 3.759,68*
€ 3.759,68*
Lager 369
Frei Haus
ab € 3.814,34*
€ 3.814,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.814,34*
€ 4.539,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101000103
ab € 330,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
101200059
ab € 142,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.