Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Werkbank mit absenkbarem Fahrgestell, BxTxH 1000x700x880 mm, 4 Schubladen 2x120/2x150 mm, Arbeitsplatte Buche massiv 40 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3096-65E1893564
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05 8162A6-107B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376991805
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
fahrbare Werkbank
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Fahrbare Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell
· Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 40 mm stark. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Alle Kanten bearbeitet.
· Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm,
mit Fußelementen inkl. Tiefenverstrebungen sowie einem Ablageboden.
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm
- Absenkbares Fahrgestell welches mittels eines Exzenterhebels ein- bzw. ausgefahren werden kann.
· Flächenlast maximal 1250 kg (bzw. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
· Zentralverriegelung über Schloss inklusive 2 Schlüsseln
· Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gestell/Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten: RAL 5010 enzianblau
∙ 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg ∙ Stahlblech-Ablageboden
Weitere Informationen:
Ausführung Profile:
Buche-Riegel
Breite:
1000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Anzahl Türen:
- Stück
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Traglast:
1000 kg
Traglast je Schublade:
100 kg
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Mobile Werkbank, Montagewerkbank, Rollwerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, werktisch rau, einzelwerkbank, Kastenwerkbänke, Werkbank, fahrbar, Werkbänke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 830,50*
€ 830,50*
Lager 369
Frei Haus
ab € 831,38*
€ 831,38*
Frei Haus
ab € 886,95*
€ 889,14*
Frei Haus
ab € 1.104,38*
€ 1.122,63*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,38*
€ 989,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
100043
ab € 8,59*
Zubehör
Rau
100042
ab € 12,29*
Zubehör
Rau
979624
ab € 20,03*
Zubehör
Rau
979715
ab € 27,58*
Zubehör
Rau
422277
ab € 23,30*
Zubehör
Rau
979625
ab € 32,67*
Zubehör
Rau
979717
ab € 45,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG