Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank, BxTxH 1000x700x880 mm, Arbeitsplatte Buche massiv 40 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8000
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8000
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8000
Artikel-Nr.:
     3096-65E1893508
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05 8000-1-107B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376988676
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
fahrbare Werkbank
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Fahrbare Werkbänke
∙ Querstrebe
· Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr
45 x 45 x 2 mm, mit Fußelementen inkl. Tiefenverstrebungen sowie einem Ablageboden.
· Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm,
Bauhöhe 150 mm
· Flächenlast maximal 450 kg
· Arbeitshöhe 880 mm
· Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 40 mm stark. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Alle Kanten bearbeitet.
· Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gestell/Korpus: RAL 7035 lichtgrau
· Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Ausführung Profile:
Buche-Riegel
Breite:
1000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Traglast:
450 kg
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Mobile Werkbank, Montagewerkbank, Rollwerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, werktisch rau, einzelwerkbank, Kastenwerkbänke, Werkbank, fahrbar, Werkbänke
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 289,19*
€ 301,80*
Frei Haus
ab € 304,47*
€ 317,70*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 304,99*
€ 318,26*
Lager 369
Frei Haus
ab € 310,64*
€ 324,42*
Frei Haus
ab € 329,27*
€ 332,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,53*
€ 382,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,64*
€ 369,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
100043
ab € 8,72*
Zubehör
Rau
100042
ab € 11,87*
Zubehör
Rau
979624
ab € 19,51*
Zubehör
Rau
979715
ab € 27,28*
Zubehör
Rau
422277
ab € 19,91*
Zubehör
Rau
979625
ab € 30,39*
Zubehör
Rau
979717
ab € 41,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.