Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bandskimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandskimmer
Bandskimmer
Artikel-Nr.:
     308-0541022
Hersteller:
     Ariana
Herst.-Nr.:
     0541022
EAN/GTIN:
     4037728541023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflegegerät
für Emulsionen
Wartungseinheit
KSS Pflege

Bandskimmer

Lecköle begünstigen Bakterienbildung, lassen Ablagerungen auf Maschinen und Werkstücken zu, führen zu Ölnebelbildung und reduzieren die Kühlleistung sowie die Sauerstoffaufnahme der Emulsion. Die Folgen sind: erhöhte Entsorgungskosten, Korrosion, Bakterienbefall, Geruchsbelästigung, schlechtere Kühlwirkung, Hautprobleme etc.

Der ARIANA- Bandskimmer bietet die Lösung, das sich auf der Emulsionsoberfläche abgesetzte Öl zu ent-fernen. Durch die Verwendung eines selbstreinigenden, ölfördernden Spezialbandes wird das Lecköl von der Oberfläche entfernt und im Gerät abgestreift. Es werden weder Filter noch mikroporöse Membranen benötigt. Dadurch reduzieren sich die Betriebs- und Folgekosten. Der Bandskimmer verfügt über eine Öltrenneinrich-tung und gewährleistet eine Fremdölausscheidung von bis zu 90%.

Der Bandskimmer wird über dem Flüssig-keitsbehälter mittels Magnetplatte befestigt, am besten auf der dem Flüssigkeitseinlauf gegenüberliegenden Seite. Die Grundplatte der Antriebseinheit muss ungefähr 300 mm über dem höchsten Flüssigkeitsniveau ange-bracht werden. An dem Auslaufstutzen wird der Schlauch angebracht, der in ein Absetz-becken geleitet wird. Der Bandskimmer kann sowohl im Dauerbe-trieb eingesetzt als auch mit einer Zeitschalt-uhr gesteuert werden. Es empfiehlt sich, das Gerät während des Betriebs der Werkzeug-maschine einzusetzen. Das Band bewegt sich durch den aufschwimmenden Ölfilm und trennt diesen von der Flüssigkeit. Im Ge-rät wird das Öl abgestreift und fließt in einen Auffangbehälter außerhalb der Maschine.

Technische Daten

  • Gewicht 4,5kg
  • Bandbreite 25mm
  • Leistung ca. 3L/h
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 353,20*
€ 372,40*
Lager 308
k.A.
€ 10,40*
€ 521,00*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 308
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,00*
€ 619,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 308
Versand: Lager 308
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,40*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 308
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlauchskimmer
Ariana
0541021
€ 595,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG