Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 308-0541011 Herst.-Nr.: 0541011 EAN/GTIN: 4037728541139 |
| |
|
| | |
| Mikrobel�ftung durch bis zu 4 Platten (bei Modell 350 , 500 & 1000). Der Emulsions-Bel�fter sichert eine hohe K�hlschmierstoffqualit�t durch den Eintrag von Luftsauerstoff. Durch die Zufuhr von Sauerstoff und die aufsteigenden Luftbl�schen wird eine Zirkulation in der K�hlschmierstoffemulsion erzeugt und die Verunreinigungen, wie Fremd�le und Schwebeteile, werden auf der Oberfl�che auseinanderbewegt, um dem Risiko von Bakterienbefall entgegenzuwirken. Ein Bandskimmer oder eine Wartungsanlage R-2000/R-3000 k�nnen hier zum Einsatz kommen, um die Verunreinigungen auszutragen. Aufgrund seiner einfachen Montage und Bedienung und mittels einer Zeitschaltuhr l�sst sich der KSS Emulsions-Bel�fter schnell und bedarfsgerecht einsetzen. Auf diese Weise erhalten Sie einen leistungsf�higen K�hlschmierstoff mit einer langen Lebensdauer. Lieferumfang: Bel�ftungseinheit mit 2 Bel�ftungsplatten Zubeh�r: 2,5 m Anschlusskabel 2 x 3 m Luftleitung Zeitschaltuhr 1 Y- Verteiler mit 1 m Luftleitung |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,88* | € 413,78* | | | | Lager 308 | | | | | | € 10,50* | ab € 354,78* | € 413,79* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,11* | € 415,69* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,49* | € 498,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 308 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 308 | | Versand: Lager 308 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 308 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|