Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Winkeldüse 90° ID 9,5mm, 1/2"


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Winkeldüse 90° ID 9,5mm, 1/2"
Winkeldüse 90° ID 9,5mm, 1/2"
Artikel-Nr.:
     308-0231105-4
Hersteller:
     Ariana
Herst.-Nr.:
     0231105-4
EAN/GTIN:
     4037728311541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlmittel-Winkeldüse
Winkelflachdüse

Winkeldüse 90° Innendurchmesser (ID)=9,5mm, 1/2"

ARIANA-Cool-Line ist die derzeit einzige Produktlinie, die ohne Adapter zu fast allen herkömmlichen Systemen kompatibel ist. ARIANA-Cool-Line stellt mit seiner Produktpalette das umfangreichste System am Markt dar. ARIANA-Cool-Line-Module werden aus einem hochwertigen Kunststoffgranulat gefertigt und sind daher widerstandsfähiger als herkömmliche Produkte. ARIANA-Cool-Line Systeme haben den Vorteil, dass die Module enger ineinander rasten. Dies bewirkt das Standhalten auch bei höherer Druckbelastung und gewährleistet die Richtungsstabilität des Flüssigkeitsstrahls.

Artikeldetails:

  • Innendurchmesser (ID) = 9,5 mm
  • 1/2"
Weitere Suchbegriffe: Winkeldüse 90° ID 9, 5mm, 1/2"
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Satz
€ 10,90*
€ 8,48*
Lager 308
k.A.
pro Paket
€ 10,40*
€ 10,20*
Preise: Lager 308
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (€ 2,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 308
Versand: Lager 308
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,40*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 308
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ariana
0238000-1
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG