Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
TTP 8300 Standard - Einbau-Kiosk-Drucker, thermodirekt, 300dpi, USB und Parallel, mit Cutter und Presenter,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
306A-2127-830.01
Hersteller:
ZEBRA TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
01745-210
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe):
TTP 8300 Standard - Einbau-Kiosk-Drucker, thermodirekt, 300dpi, USB und Parallel, mit Cutter und Presenter,
ohne Netzteil und AnschlußkabelZebra`s Kiosk-Drucker bieten kompakte Größe und Flexibilität.
- Druckmethode: Thermodirekt
- Auflösung: 300dpi
- Druckgeschw.: 67mm/Sek.
- Papierbreite: 216mm
- max. Druckbreite: 216mm
- max. Drucklänge: endlos
- Schnittstelle: USB und Parallel
- Maße (BxHxT): 286mm x 78mm x 171mm
... >
Lager 306 - Handelsware
>
Bondrucker
>
Einbaudrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
bondrucker usb
,
bondrucker wlan
,
bondrucker ethernet
,
kiosk-drucker
,
kioskdrucker
,
zebra kioskdrucker
,
zebra drucker
,
kioskdrucker ttp
,
zebra ttp8000
,
zebra ttp8300
,
01745-210
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
€ 704,73*
Lager 306
pro Stück
Frei Haus
€ 715,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,09*
€ 850,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 306
Versand:
Lager 306
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,80*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 306
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra Roll Holder Behind
ZEBRA TECHNOLOGIES
01861-210
ab € 50,06*
Zubehör
Zebra Z-Select 2000D
ZEBRA TECHNOLOGIES
01941-210Z
ab € 28,09*
Zubehör
Druckkopf für Zebra Kiosk-Drucker TTP8300
ZEBRA TECHNOLOGIES
101770
ab € 139,08*
Zubehör
IEEE-1284 PAR.CBL STRAIGHT 18M
ZEBRA TECHNOLOGIES
01366-000
ab € 13,47*
Zubehör
Papierende- und Wochenend-Sensor mit 400mm-Kabel für Zebra Kiosk-Drucker TTP8000
ZEBRA TECHNOLOGIES
G01579-400
ab € 27,27*
Zubehör
USB-Kabel 1,8m für Zebra Kiosk-Drucker TTP2000, TTP7000, TTP8000, TTP2100
ZEBRA TECHNOLOGIES
01542-000
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG