Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
TTP 7030 - Einbau-Kiosk-Drucker, thermodirekt, USB, Papierbreite 112mm, ohne Netzteil und Anschlußkabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
306A-2127-700.02
Hersteller:
ZEBRA TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
01768-112
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Einbau Netzteil
Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe):
TTP 7030 - Einbau-Kiosk-Drucker, thermodirekt, USB, Papierbreite 112mm, ohne Netzteil und AnschlußkabelZebra`s Kiosk-Drucker bieten kompakte Größe und Flexibilität.
- Druckmethode: Thermodirekt
- Auflösung: 203dpi
- Druckgeschw.: 75mm/Sek.
- Papierbreite: 112mm
- max. Druckbreite: 104mm
- max. Drucklänge: 600mm
- Schnittstelle: USB
- Maße (BxHxT): 168mm x 137mm x 150mm
- Optional: RS232
... >
Lager 306 - Handelsware
>
Bondrucker
>
Einbaudrucker
Weitere Suchbegriffe:
Einbaunetzteil
,
Kassen-Drucker
,
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
Netzteil Einbau
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
bondrucker usb
,
bondrucker wlan
,
bondrucker ethernet
,
kiosk-drucker
,
kioskdrucker
,
zebra kioskdrucker
,
zebra drucker
,
kioskdrucker ttp
,
zebra ttp7000
,
zebra ttp7030
,
01768-112
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 544,82*
€ 548,86*
Lager 306
Frei Haus
ab € 555,01*
€ 559,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,03*
€ 665,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,01*
€ 660,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 306
Versand:
Lager 306
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,80*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 306
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra Kiosk Printer RS232 Serial Cable
ZEBRA TECHNOLOGIES
10825-000
ab € 9,42*
Zubehör
Zebra Netzkabel (240 V Wechselstrom)
ZEBRA TECHNOLOGIES
46629
ab € 5,78*
Zubehör
Zebra Netzteil
ZEBRA TECHNOLOGIES
808101-005
ab € 69,83*
Zubehör
Zebra Roll Holder Behind
ZEBRA TECHNOLOGIES
01123-112
ab € 41,82*
Zubehör
Zebra Roll Holder Below
ZEBRA TECHNOLOGIES
01754-112
ab € 166,16*
Zubehör
Zebra USB-Kabel
ZEBRA TECHNOLOGIES
105850-028
ab € 5,78*
Zubehör
ZebraCare Comprehensive Depot
ZEBRA TECHNOLOGIES
Z433-000-010
ab € 130,60*
Zubehör
Druckkopf 112mm für Zebra Kiosk-Drucker TTP7000
ZEBRA TECHNOLOGIES
01136-112
ab € 168,90*
Zubehör
Z-SLCT 2000D 60 RECEIPT 112MM
ZEBRA TECHNOLOGIES
01942-112Z
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG