Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
TTP 2020 - Einbau-Kiosk-Drucker, thermodirekt, parallel, 203dpi, ohne Netzteil und Anschlußkabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
306A-2127-200.02
Hersteller:
ZEBRA TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
01972-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Einbau Netzteil
Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe):
TTP 2020 - Einbau-Kiosk-Drucker, thermodirekt, parallel, 203dpi, ohne Netzteil und AnschlußkabelZebra`s Kiosk-Drucker bieten kompakte Größe und Flexibilität.
- Druckmethode: Thermodirekt
- Auflösung: 203dpi
- Druckgeschw.: 150mm/Sek.
- Papierbreite: 58 bis 82,5mm
- max. Druckbreite: 80mm
- max. Drucklänge: 600mm
- Schnittstelle: parallel
- Maße (BxHxT): 105mm x 65mm x 145mm
... >
Lager 306 - Handelsware
>
Bondrucker
>
Einbaudrucker
Weitere Suchbegriffe:
Einbaunetzteil
,
Kassen-Drucker
,
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
Netzteil Einbau
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
bondrucker usb
,
bondrucker wlan
,
bondrucker ethernet
,
kiosk-drucker
,
kioskdrucker
,
zebra kioskdrucker
,
zebra drucker
,
kioskdrucker ttp
,
zebra ttp2000
,
zebra ttp2020
,
01972-000
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 255,85*
€ 264,26*
Lager 306
Frei Haus
ab € 266,41*
€ 274,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,85*
€ 327,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,41*
€ 317,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 306
Versand:
Lager 306
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,80*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 306
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra Adapterführung für Druckermedien
ZEBRA TECHNOLOGIES
01970-080-3
ab € 10,53*
Zubehör
Zebra Paper Guide Kit
ZEBRA TECHNOLOGIES
01970-082-3
ab € 15,00*
Zubehör
Zebra Papierrollenhalter
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1014125
ab € 13,75*
Zubehör
Zebra Roll Holder
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1014123
ab € 31,22*
Zubehör
Zebra Stromversorgung
ZEBRA TECHNOLOGIES
808099-005
ab € 29,31*
Zubehör
Zebra Z-Perform 1000D 3.5 mil Receipt
ZEBRA TECHNOLOGIES
01942-058Z
ab € 9,1325*
Zubehör
Zebra Z-Select 2000D
ZEBRA TECHNOLOGIES
01942-060Z
ab € 126,88*
Zubehör
Zebra Z-Select 2000D
ZEBRA TECHNOLOGIES
01942-080Z
ab € 133,12*
Zubehör
Zebra Z-Select 2000D
ZEBRA TECHNOLOGIES
01942-082Z
ab € 17,35*
Zubehör
Druckkopf für Zebra Kiosk-Drucker TTP2000
ZEBRA TECHNOLOGIES
104399
ab € 57,90*
Zubehör
IEEE-1284 PAR.CBL STRAIGHT 18M
ZEBRA TECHNOLOGIES
01366-000
ab € 13,47*
Zubehör
PAPER GUIDE KIT 58MM
ZEBRA TECHNOLOGIES
01970-058-3
ab € 15,00*
Zubehör
PAPER LOW SENSOR W. 300MM CBL
ZEBRA TECHNOLOGIES
01890-300
ab € 8,27*
Zubehör
ZEBRA KIOSK PAPER GUIDE
ZEBRA TECHNOLOGIES
01970-060-3
ab € 11,94*
Zubehör
ZebraCare Comprehensive Depot Service Agreement mit OEM-Verbrauchsmaterial, 3 Jahre ab Kaufdatum
ZEBRA TECHNOLOGIES
Z533-000-010
ab € 96,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG