Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floor Rack-System - gute Luftzirkulation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Floor Rack-System - gute Luftzirkulation
Floor Rack-System - gute Luftzirkulation
Artikel-Nr.:
     3061-9987.300
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9987.300
EAN/GTIN:
     4044925062633
Suchbegriffe:
Bodenrost
bodenrost

Floor Rack-System - gute Luftzirkulation

  • Floor Rack-System
  • Polypropylen
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 33 x 33 x 4 cm
  • gute Luftzirkulation
  • beliebig auf jede Größe erweiterbar
  • Klick-System
  • Tragfähigkeit ca. 130 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Abm.:
33 x 33 x 4 cm
Weitere Suchbegriffe: Floor Rack-System, 9987300, 9987 300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,40*
€ 7,93*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 8,15*
Lager 3061
464
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 8,92*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.