Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - transparent - 2,6 l - GN 1/4 (265 x 162 mm) - 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - transparent - 2,6 l - GN 1/4 (265 x 162 mm) - 100 mm
GN-Behälter - transparent - 2,6 l - GN 1/4 (265 x 162 mm) - 100 mm
Artikel-Nr.:
     3061-9414.100
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9414.100
EAN/GTIN:
     4044925036948
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - transparent - 2,6 l - GN 1/4 (265 x 162 mm) - 100 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie unter dem untenstehenden Punkt "Zubehör"
  • Polycarbonat
  • Inhalt 2,6 l
  • GN 1/4 (265 x 162 mm)
  • GN-Tiefe: 100 mm
  • stapelbar
  • transparent
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • resistent gegen Haushaltssäuren, Öle und Fette
  • für Temparaturen zwischen -40°C bis +110°C
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Inhalt:
2,6 l
GN-Abm.:
GN 1/4 (265 x 162 mm) mm
GN-Tiefe:
100 mm mm
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter1/4 polycarbonat, gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, GN-Behälter aus Polycarbonat, GN-Behälter Kunststoff, GN-Behälter Polycarbonat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,82*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,40*
€ 6,91*
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 4,66*
€ 7,29*
Lager 3061
760
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,46*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nonne Gastro
9414001
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.