Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter - 91 cm - Ø 49 / 41 cm - 80 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter - 91 cm - Ø 49 / 41 cm - 80 l
Abfallbehälter - 91 cm - Ø 49 / 41 cm - 80 l
Artikel-Nr.:
     3061-9219.801
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9219.801
EAN/GTIN:
     4044925089128
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Abfallbehälter - 91 cm - Ø 49 / 41 cm - 80 l

  • Abfallbehälter
  • Kunststoff
  • Höhe 91 cm
  • Ø oben / unten 49 / 41 cm
  • Inhalt 80 l
  • mit Pushdeckel
  • mit Transporttrolley
  • 5 schwenkbare Rollen ohne Feststeller
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abm.:
91 cm
Ø oben / unten:
49 / 41 cm
Inhalt:
80 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 56,79*
€ 76,58*
Lager 3061
50
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 96,04*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,94*
€ 139,10*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.