| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-8530.095 Herst.-Nr.: 8530.095 EAN/GTIN: 4044925028608 |
| |
|
| | |
| Krug - mit Eislippe - Krug
- Polycarbonat
- Höhe 15,0 cm
- Ø oben / unten 10,0 / 8,0 cm
- Inhalt 0,95 l
- mit Eislippe
Weitere Informationen: | | Material: | Polycarbonat | Abm.: | 15 cm | Ø oben / unten: | 10,0 / 8,0 cm | Inhalt: | 0,95 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,77* | € 7,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,83* | € 7,70* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,37* | € 8,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|