Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steak-/Pizzabesteck - Messer - 21,0 x 1,4 cm - Chromstahl - 6519.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steak-/Pizzabesteck - Messer - 21,0 x 1,4 cm - Chromstahl - 6519.000
Steak-/Pizzabesteck - Messer - 21,0 x 1,4 cm - Chromstahl - 6519.000
Artikel-Nr.:
     3061-6519.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     6519.000
EAN/GTIN:
     4044925075190
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

Steak-/Pizzabesteck - Messer - 21,0 x 1,4 cm

  • Steak-/Pizzabesteck
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 21,0 x 1,4 cm
  • mit Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
21,0 x 1,4 cm
Weitere Suchbegriffe: Pizza-Besteck, Pizzabesteck, Steak-Besteck, Steakbesteck, steakmesser was, pizza messer, Steak-/Pizzabesteck, 6519001, 6519 001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 3,27*
Lager 3061
1142
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,30*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.