Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schälmesser - mit Aufhängeöse - Edelstahl - 6415.075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schälmesser - mit Aufhängeöse - Edelstahl - 6415.075
Schälmesser - mit Aufhängeöse - Edelstahl - 6415.075
Artikel-Nr.:
     3061-6415.075
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     6415.075
EAN/GTIN:
     4044925025393
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Kartoffelschälmesser

Schälmesser - mit Aufhängeöse

  • Schälmesser
  • Edelstahl
  • Abmessung: Klingenlänge: 7,5 cm
  • mit Aufhängeöse
  • mit schwarzem Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
Klingenlänge 7,5 cm cm
Weitere Suchbegriffe: Officemesser, Schälmesser, Tourniermesser, gemüsemesser 7,5 cm, gemüsemesser, was schälmesser, Schälmesser, 6415075, 6415 075
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
5556
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,51*
8 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,97*
€ 1,65*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.