Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cappuccino-Tasse - 6,0 cm - Ø 10,5 cm - 0,28 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cappuccino-Tasse - 6,0 cm - Ø 10,5 cm - 0,28 l
Cappuccino-Tasse - 6,0 cm - Ø 10,5 cm - 0,28 l
Artikel-Nr.:
     3061-4999.028
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4999.028
EAN/GTIN:
     4044925060141
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse

Cappuccino-Tasse - 6,0 cm - Ø 10,5 cm - 0,28 l

  • Cappuccino-Tasse Serie Italia
  • Porzellan
  • Höhe 6,0 cm
  • Ø 10,5 cm
  • Inhalt 0,28 l
  • Kaffeespezialitäten in klassischem und zeitlosem Design genießen
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
6 cm
Ø:
10,5 cm
Inhalt:
0,28 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,46*
13 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,51*
€ 3,54*
Lager 3061
1678
1
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 4,78*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.