Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obertasse - mit Dekorrand - Porzellan - 4712.018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obertasse - mit Dekorrand - Porzellan - 4712.018
Obertasse - mit Dekorrand - Porzellan - 4712.018
Artikel-Nr.:
     3061-4712.018
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4712.018
EAN/GTIN:
     4044925044868
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Obertasse - mit Dekorrand

  • Obertasse Serie Bavaria
  • Porzellan
  • Höhe 5,5 cm
  • Ø 8,0 cm
  • Inhalt 0,18 l
  • mit Dekorrand
  • hervorragend für traditionelles, gutbürgerliches Ambiente
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
5,5 cm
Ø:
8 cm
Inhalt:
0,18 l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 3,08*
Lager 3061
1799
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 3,13*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.