Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschewagen - Serie Isabella - Aluminium - helle Holzoptik - 2 Säcke - 4456.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschewagen - Serie Isabella - Aluminium - helle Holzoptik - 2 Säcke - 4456.002
Wäschewagen - Serie Isabella - Aluminium - helle Holzoptik - 2 Säcke - 4456.002
Artikel-Nr.:
     3061-4456.002
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4456.002
EAN/GTIN:
     4044925080255
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Wäschewagen - Serie Isabella - Aluminium - helle Holzoptik - 2 Säcke - 4456.002

  • Material: Aluminium
  • Abmessung: 150 x 53 x 116 cm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abm.:
150 x 53 x 116 cm
Weitere Suchbegriffe: Korbwagen, Wäschekorbwagen, Wäschewagen, was hotelwagen, hotelwagen, 4456002, 4456 002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,18*
€ 532,76*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 704,45*
€ 806,24*
Lager 3061
5
Frei Haus
ab € 844,49*
€ 961,71*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,71*
€ 1.144,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,66*
€ 1.124,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,87*
€ 1.074,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,12*
€ 1.042,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,49*
€ 1.004,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
4454059-2776
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.