Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmerservicewagen - helle Holzoptik - 1 Sack - 4456.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmerservicewagen - helle Holzoptik - 1 Sack - 4456.001
Zimmerservicewagen - helle Holzoptik - 1 Sack - 4456.001
Artikel-Nr.:
     3061-4456.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4456.001
EAN/GTIN:
     4044925080200
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Zimmerservicewagen - helle Holzoptik - 1 Sack

  • Zimmerservicewagen Serie Isabella
  • Aluminium
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 95 x 53 x 116 cm
  • helle Holzoptik - 1 Sack
  • schwarze Kantenprofile aus Aluminium
  • Borde und Seitenteile aus MDF
  • Abmessung, Borde: 50 x 44 cm / Wäschesäcke (zusammengeklappt): 64 cm Länge
  • 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit Feststeller und 2 Bockrollen
  • schwarzer Polyester Wäschesack 30 x 40 x 70 cm, waschbar bis 40 °C
  • Aufsatzrahmen aus Aluminium mit variabler Einteilungen für Gästeartikel
  • Wäschesäcke in einer klappbaren Halterung
  • Abweisrollen
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abm.:
95 x 53 x 116 cm
Weitere Suchbegriffe: was hotelwagen, hotelwagen, Zimmermädchenwagen, 4456001, 4456 001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,26*
€ 440,46*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 581,59*
€ 665,35*
Lager 3061
6
Frei Haus
ab € 699,15*
€ 794,71*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,71*
€ 945,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,89*
€ 934,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,55*
€ 897,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,87*
€ 869,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,15*
€ 831,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.