Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen - Teppichfarbe: rot - Edelstahl - 4425.901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen - Teppichfarbe: rot - Edelstahl - 4425.901
Gepäckwagen - Teppichfarbe: rot - Edelstahl - 4425.901
Artikel-Nr.:
     3061-4425.901
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4425.901
EAN/GTIN:
     4044925080781
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen - Teppichfarbe: rot

  • Gepäckwagen
  • Edelstahl
  • silber
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 90 x 60 x 177 cm
  • 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm
  • mit Feststeller
  • 2 Bockrollen
  • Rohrrahmen Ø 3,2 cm
  • integrierte Garderobenstange
  • umlaufendes Stoßprofil aus Gummi
  • Gewicht: 28 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Abm.:
90 x 60 x 177 cm
Weitere Suchbegriffe: was gepäckwagen, gepäcktransportwagen, Gepäcktransportwagen, 4425902, 4425 902
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,58*
€ 307,85*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 437,41*
€ 504,16*
Lager 3061
9
Frei Haus
ab € 468,39*
€ 541,73*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,73*
€ 644,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,01*
€ 637,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,92*
€ 613,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,54*
€ 594,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,39*
€ 557,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.