Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen - Teppichfarbe: grau - Edelstahl - 4425.012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen - Teppichfarbe: grau - Edelstahl - 4425.012
Gepäckwagen - Teppichfarbe: grau - Edelstahl - 4425.012
Artikel-Nr.:
     3061-4425.012
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4425.012
EAN/GTIN:
     4044925057622
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen - Teppichfarbe: grau

  • Gepäckwagen
  • Edelstahl
  • silber
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 110 x 62 x 94 cm
  • umlaufendes Stoßprofil aus Gummi
  • 2 schwenkbare Rollen mit Feststeller
  • 2 Bockrollen
  • Räder Ø 15 cm
  • Gewicht: 35 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Abm.:
110 x 62 x 94 cm
Weitere Suchbegriffe: was gepäckwagen, gepäcktransportwagen, Gepäcktransportwagen, 4425012, 4425 012
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,03*
€ 337,44*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 349,31*
€ 408,26*
Lager 3061
9
Frei Haus
ab € 419,18*
€ 488,40*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,40*
€ 581,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,22*
€ 576,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,95*
€ 554,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,55*
€ 536,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,18*
€ 498,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.