Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen - Teppichfarbe: grau - Edelstahl - 4425.011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen - Teppichfarbe: grau - Edelstahl - 4425.011
Gepäckwagen - Teppichfarbe: grau - Edelstahl - 4425.011
Artikel-Nr.:
     3061-4425.011
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4425.011
EAN/GTIN:
     4044925057615
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen - Teppichfarbe: grau

  • Gepäckwagen
  • Edelstahl
  • silber
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 110 x 62 x 175 cm
  • 2 schwenkbare Rollen
  • 2 Bockrollen
  • Rohrrahmen Ø 3,8 cm, Rollen Ø 20 cm
  • integrierte Garderobenstange
  • umlaufendes Stoßprofil aus Gummi
  • Schwenkrollen mit Feststeller
  • Gewicht: 38 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Abm.:
110 x 62 x 175 cm
Weitere Suchbegriffe: was gepäckwagen, gepäcktransportwagen, Gepäckwagen, 4425011, 4425 011
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,39*
€ 366,15*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 464,35*
€ 541,32*
Lager 3061
7
Frei Haus
ab € 562,54*
€ 646,48*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,48*
€ 769,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,79*
€ 761,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,65*
€ 731,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,66*
€ 707,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,54*
€ 669,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.