Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen - Teppichfarbe: grau - Edelstahl - 4425.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen - Teppichfarbe: grau - Edelstahl - 4425.010
Gepäckwagen - Teppichfarbe: grau - Edelstahl - 4425.010
Artikel-Nr.:
     3061-4425.010
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4425.010
EAN/GTIN:
     4044925057608
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen - Teppichfarbe: grau

  • Gepäckwagen
  • Edelstahl
  • silber
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 110 x 62 x 190 cm
  • 2 schwenkbare Rollen
  • 2 Bockrollen
  • Rohrrahmen Ø 5,0 cm, Rollen Ø 20 cm
  • integrierte Garderobenstange
  • umlaufendes Stoßprofil aus Gummi
  • Schwenkrollen mit Feststeller
  • Gewicht: 42 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Abm.:
110 x 62 x 190 cm
Weitere Suchbegriffe: was gepäckwagen, gepäcktransportwagen, Gepäckwagen, 4425010, 4425 010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,96*
€ 505,60*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 584,69*
€ 676,37*
Lager 3061
5
Frei Haus
ab € 703,29*
€ 807,81*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,81*
€ 961,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,07*
€ 941,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,53*
€ 901,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,80*
€ 873,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,29*
€ 836,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.