Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmerservicewagen - 2 schwenkbare Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmerservicewagen - 2 schwenkbare Rollen
Zimmerservicewagen - 2 schwenkbare Rollen
Artikel-Nr.:
     3061-4418.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4418.000
EAN/GTIN:
     4044925069243
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Zimmerservicewagen - 2 schwenkbare Rollen

  • Zimmerservicewagen
  • Stahlrahmen
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 86,5 x 45 x 106 cm
  • 2 schwenkbare Rollen
  • 2 Bockrollen
  • 3 Etagen für saubere Wäsche
  • 1 Fach mit 3 Einteilungen für Gästeartikel
  • Polyester Wäschesack 40 x 26 x 80 cm bis 40 °C waschbar
  • umlaufendes Stoßprofil aus Gummi
  • Rollen Ø 10 cm
  • Stahlrahmen lackiert
  • Gewicht: 22 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrahmen
Abm.:
86,5 x 45 x 106 cm
Weitere Suchbegriffe: was hotelwagen, hotelwagen, Wäschewagen, 4418000, 4418 000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,07*
€ 170,10*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 189,59*
€ 230,25*
Lager 3061
16
Frei Haus
ab € 227,91*
€ 274,47*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,67*
€ 300,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.